品番 : EA947D-6
品名 : 4x6 mm 平型ケーブルクリップ(クリアー/100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| カラー | クリアー | ケーブル径(厚み×幅) | 4×6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃性ポリプロピレン | 釘サイズ | φ1.2×20mm |
| コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。 | |||
| 入数は100個入りです。 | |||
| 柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。 | |||
| 木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。 | |||
| 木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。 | |||
| 簡単に平型ケーブルを取り付けできます。 | |||
| 安全釘は破損する前に曲がります。 | |||
| 高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。 | |||
| 衝撃に強いポリプロピレン製。 | |||
| 釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。 | |||
| -40~80℃の温度範囲で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
代替品
![]() |
|

