詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-74

品名 : 30x10x22mm ワイヤーステッカー(5個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KH-20
適合ケーブル VVF 0.75~1.25m㎡ ベースサイズ 30(W)×10(H)mm
アーム長 22mm 材質 冷延鋼板
入数 5個
粘着・ビス止め併用
追加説明
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/18 04:21現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1133ページ

代替品

EA947FA-71
  • 品番

    EA947FA-71

  • コメント

    違い:形状、粘着タイプ

ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top