品番 : EA947HB-255
品名 : 防犯カメラ・感知器兼用台座(モール用/白)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | KKK-BW |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 110×110×14 | 材質 | ABS |
重量 | 30g | 適合モール | プラモール(1号) |
取付けねじ | 感知器取付溝・カメラ取付溝:φ3mm 台座取付穴:φ4mm |
||
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 | |||
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 | |||
取付けねじは付属しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2419ページ |