詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HC-145

品名 : 300x300x200mm 防水プルボックス(正方形/ノック無)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVP-3020BJ
色 ベージュ サイズ 300×300×200(H)mm
板厚 5mm IP規格 IPX3
重量 3193g 材質 PVC
高耐候性
耐衝撃性HI
防水<カブセ蓋>
正方形〈ノック無〉
電線の分岐や接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1147ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top