詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947TB-1

品名 : 12/17.7mmx10m ケーブル保護管(マシンフレキ/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(m) 10 内径(mm) φ12
外径(mm) φ17.7 カラー 白
塩ビカッター等で簡単に切断できます。
切断に便利な50cm間隔の表示入りです。
産業用ロボットや工作機、工場設備などのケーブル保護に
自己消化性の可とう管で機械や盤まわりに最適です。
追加説明
カタログ価格

7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top