品番 : EA948AH-11A
品名 : M4x10mm/15x15mm 雄ねじグリップノブ
仕様
| ねじ | M4×10mm | ノブサイズ | φ15×15(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ノブ:ナイロン6 ねじ:亜鉛メッキスチール |
重量 | 4g |
| つや消し仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 351 (2026/11/10 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA948AH-13 : M5x15mm/20x22mm 雄ねじグリップノブ |
ウェブカタログ画像
拡大
