詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AJ-11

品名 : ロックハンドル(止金付)

仕様

取付板厚 最大4mmまで パネルカット寸法 φ28.5mm
ハンドルサイズ 49×12×83(L)mm 材質 ハンドル:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
止金:熱間圧延鋼板(亜鉛メッキクロメート)
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉などに使われるイカリ錠ハンドル
パネルカットの向きを変更することで左右の勝手変更が可能
止金付き
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 止金付き
  • ハンドル寸法
  • 止金寸法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top