詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AV-11

品名 : M8x30mm 雄ねじディンプルノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KRM-50-M8-30
ねじサイズ(並目) M8×30mm(ピッチ:1.25) サイズ D:50mm、Lm:30mm、H:30mm
s:13.5mm、d:20mm
材質 ノブ:ナイロン6(つや消し)
ねじ:SWCH10R(三価クロメート処理)
重量 35g
雄ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
メイン画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top