詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AY-51

品名 : M6x30mm/30mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/26 ●材質 誤:ユニクロメッキ 正:三価クロメート処理(No.55 9032)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KP-30A
ねじサイズ(並目) M6×30mm(ピッチ:1) サイズ D:30mm、H:10mm、d:15mm
材質 ノブ:ナイロン6、
ねじ:SS400(三価クロメート処理)
重量 12g
入数 1個入り
雄ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

315 円(税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top