詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948B-2

品名 : M6x10mm/φ21mm 雄ねじノブ(フェノール樹脂)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KMM-21-M6
ねじサイズ(並目) M6×10mm
(ピッチ:1)
サイズ D:21mm、H:17mm、d:12mm
材質 ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:スチール(三価クロメート処理)
重量 9g
雄ねじ
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/17 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1208ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top