詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BC-84

品名 : M16/70mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 KAH-70-K16
ねじサイズ(並目) M16(ピッチ:2) サイズ D:70mm、H:46mm、d:25.5mm
材質 アルミニウム合金(研磨仕上げ) 重量 140g
入数 1個入り
雌ねじ・貫通穴タイプ
研磨による美しいフィニッシュ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948BX-4
  • 品番

    EA948BX-4

  • コメント

    M16x28mm/80mm めくら穴

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top