品番 : EA948BD-46
品名 : M10/φ28mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LKN10-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10 | グリップ径(A) | 28mm |
ハンドル全高(B) | 35mm | 材質 | SUS303 |
質量 | 155g | ||
ロングタイプのつまみで操作性アップ | |||
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/08 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1255ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。