品番 : EA948BD-57
品名 : M4/32x38mm 雌ねじナールドグリップノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KGK30 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | グリップ幅(D) | 32mm |
| ハンドル全高(H) | 38mm | 使用温度 | -30~130℃ |
| 材質 | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 センタープレート:アルミニウム(A1080P) |
質量 | 20g |
| 調整用ツマミとしてご利用いただけます。 | |||
| セットポルトで簡単にシャフトを取付けできます。 | |||
| 酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。