品番 : EA948BH-13
品名 : M6/128mm 取手(アルミ製/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | UAF-20-128-BK |
|---|---|---|---|
| ねじ間 | 128mm | サイズ | 141×51(H)mm |
| 取手幅 | φ20mm | 許容荷重 | 1000N |
| 適用ねじ | M6×12mm | 材質 | アルミニウム合金(静電塗装) |
| カラー | 黒 | 重量 | 106g |
| 入数 | 1個入り | ||
| 握りやすく、力がかかりやすい形状 | |||
| 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ | |||
| 高級感のある外観 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/15 10:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

