詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BH-14

品名 : M8/160mm 取手(アルミ製/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 UAF-26-160-BK
取手幅 φ26mm ねじ間 160mm
サイズ 177×57(H)mm 許容荷重 1000N
適用ねじ M8×12mm 材質 アルミニウム合金(静電塗装)
カラー 黒 重量 209g
入数 1個入り
握りやすく、力がかかりやすい形状
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ
高級感のある外観
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top