詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BJ-79A

品名 : M3x110mm 角型ハンドル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ(mm) ねじ:M3
ねじ間:105
幅:10
高さ:65
サイズ(L) 110mm 取手幅 φ10mm
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA948BJ-136
  • 品番

    EA948BJ-136

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像
※画像はEA948BJ-78Aです。
  • ※画像はEA948BJ-78Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top