詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BP-22

品名 : 203mm 取手(プラスチック製)

カタログ訂正

26/01/16 幅サイズの訂正。誤:25mm、正:24mm(No.57 9025)

仕様

サイズ 245(L)×24(W)×40(H)mm ねじ間 203mm
材質 ポリプロピレン 重量 54g
軽量で強靱なプラスチック製
推奨ねじ:十字穴付バインド小ねじM5
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/10 21:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1205ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top