品番 : EA948BY-28
品名 : 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TKS6x20-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6×20 | グリップ径(A) | 24mm |
ハンドル全高(B) | 15mm | 材質 | ステンレス製(SUS303) |
質量 | 27g | ||
パネル固定用として最適です。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/08 10:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。