詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948E-13

品名 : M10x30mm [ウレタン付]ストッパーボールト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 SUB-M10-30
用途 ワークの位置決め、ストッパーなどに サイズ M10×30mm(ピッチ:1.5)
材質 本体:SS400(ニッケルメッキ)
パッド:ポリウレタン(硬度:90HDA)
ロックナット:SS400(三価クロメート処理)
付属品 ロックナット
重量 29g 入数 1個入り
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
耐水性にすぐれ、温度が高い環境でも加水分解しにくい
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top