品番 : EA948E-14
品名 : M10x40mm [ウレタン付]ストッパーボールト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SUB-M10-40 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ワークの位置決め、ストッパーなどに | サイズ | M10×40mm(ピッチ:1.5) |
| 材質 | 本体:SS400(ニッケルメッキ) パッド:ポリウレタン(硬度:90HDA) ロックナット:SS400(三価クロメート処理) |
付属品 | ロックナット |
| 重量 | 34g | 入数 | 1個入り |
| ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。 | |||
| 耐水性にすぐれ、温度が高い環境でも加水分解しにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
