詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948ED-5

品名 : #80x201mm ローラーチェーン用ターンバックル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 STR-80
適合チェーン #80 最小全長 201mm
最大全長 219mm 材質 ジョイントナット:SUM22
取付部:S45C(硬度:35~45HRC)
ナット:SS400
仕上げ 四三酸化鉄皮膜(黒) 重量 680g
ローラーチェーンの張り調整に
両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
<使用上の注意>
・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。
・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 09:22現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA967EF-80
メイン画像
  • ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top