品番 : EA948ED-6
品名 : #100x239mm ローラーチェーン用ターンバックル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | STR-100 |
|---|---|---|---|
| 適合チェーン | #100 | 最小全長 | 239mm |
| 最大全長 | 249mm | 材質 | ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400 |
| 仕上げ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 重量 | 1270g |
| ローラーチェーンの張り調整に | |||
| 両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。 | |||
| ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。 | |||
| <使用上の注意> ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。 ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
