品番 : EA948GH
品名 : 6.35-25.4mm PVCグロメットセット
仕様
| 外径×内径(入数) | 6.35×3.2(50個)(適応板厚:1.6mm) 7.9×4.7(50個)(適応板厚:1.6mm) 9.5×6.35(35個)(適応板厚:1.6mm) 11.1×7.6(25個)(適応板厚:1.6mm) 12.7×9.5(20個)(適応板厚:1.6mm) 15.9×12.7(10個)(適応板厚:1.6mm) 16.7×9.9(10個)(適応板厚:3.2mm) 22.2×15.9(5個)(適応板厚:1.6mm) 25.4×17.5(5個)(適応板厚:1.6mm) |
材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 200×144×38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/15 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
