品番 : EA948GR-1
品名 : 22.4x12.5x30mm ケーブル用サドル(10個)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OL-F4-30 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | M4×25 | 適用結束バンド幅 | 8.7mm以下 |
| 色 | 黒 | 引張強度 | 結束バンド破壊時:40kgf 取付ねじ破壊時:30kgf |
| 使用温度 | -20~80℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 重量 | 約5g | 入数 | 10個 |
| ナベネジ付 | |||
| 機械周りの配線や配管を浮かせて引き回すスペーサ | |||
| 清掃・洗浄が頻繁な機械周りや、切削屑が出る機械周りに | |||
| ケーブル・フレキチューブ等の直付けを制限している設備周りに | |||
| ねじ止め、結束バンド止めのどちらでも可能です。 | |||
| 1つに最大3本まで固定できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
