品番 : EA948HE-104
品名 : 2.0- 2.5mm/M4 ケーブルクランプ(防水型/1個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-WS04M-20/25 |
|---|---|---|---|
| 適用ケーブル径 | 2~2.5mm | 取付ねじ | M4×P0.5 |
| 使用周囲温度 | -25℃~100℃ | 重量 | 20g |
| 材質 | Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB) | ||
| 小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。 | |||
| IP67適合 | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
