詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HE-111

品名 : 7.5- 9.0mm/M12 ケーブルクランプ(防水型/1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オーム電機 型番 OA-WS11M-75/90
適用ケーブル(mm) 7.5~9 取付ねじ M11
入数 1個 材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
ワッシャー・シール:NBR
使用温度範囲 -25~100℃ 重量(g) 6
IP67適合
RoHS対応品
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top