詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HJ-119

品名 : 19mm ブッシング(白/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ナイロン ねじ径(B) 19mm
内径(A) 14mm 首下長(L) 12mm
色 白 入数 10個
追加説明 ベークノズル CORD BUSHING (ナイロン製)
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に!
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、対油性、対摩耗性。
ケーブルをやさしくサポート!

カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 08:34現在)

商品入数 10 販売単位 袋
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top