品番 : EA948JC-11
品名 : 300mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MSL-300KD |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 精度(mm) | ±0.15 |
| 目盛読取方向 | 右 | 目盛 | 種類:上下段㎝目 ピッチ:上下段1㎜ |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | 重量 | 18g |
| 用途 | 寸法測定に | ||
| ねじ止めタイプ | |||
| 左基点目盛です。 | |||
| 取付穴付です。 | |||
| スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 | |||
| 1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
| 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 | |||
| サビに強いステンレス材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
