詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948JC-22

品名 : 600mm[左方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MSR-600KD
全長(mm) 600 精度(mm) ±0.25
目盛読取方向 左 目盛 種類:上下段㎝目
ピッチ:上下段1㎜
材質 ステンレス(SUS420J2) 重量 35g
用途 寸法測定に
ねじ止めタイプ
右基点目盛です。
取付穴付です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
サビに強いステンレス材です。
追加説明
カタログ価格

6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top