詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948T-20

品名 : 37mm 応用クランプ(ステンレス製)

カタログ訂正

25/12/26 使用荷重(荷重方向:横)はありません(9025 No.56,57)

仕様

クランプサイズ 37㎜(最大) ねじ径 M12
使用荷重 250kg(縦方向) 締付トルク 25N・m
材質 本体:特殊ステンレス
ねじ:ステンレス(SUS304)
重量 450g
付属品 W3/8六角ナット
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に
ワイヤーロープ張設金具として使用可能
※縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。
横方向(引き抜き方向)に荷重をかけた場合AKクランプが外れやすくなりますので、横方向に荷重をかけないでください。人が乗る物を吊ったり、人がぶらさがったりするような人命に関わる用途で使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1123ページ 1434ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角ナット付属

資料

図面
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top