詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TA-102

品名 : φ42.7/48.6mm パイプクランプ(丸フランジ付)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KSTK-F
用途 単管への水銀灯などの取り付けに 適合パイプ径 φ42.7~φ48.6mm
許容静荷重 垂直:490N(50kgf)
斜め:294N(30kgf)
本体サイズ φ100×124.3mm
重量 645g 材質 SPHC(三価クロメートめっき)
単管クランプ
φ48.6mm・φ42.7mm兼用
30°勾配まで調整可能
金属製丸形フランジ付き
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1394ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top