詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-31

品名 : 35x400mm/130x130mm 自在ジャッキベース

仕様

ねじ φ35×400㎜ ベースサイズ 130×130×15(t)mm
適用パイプ径 φ42.7mm、φ48.6mm 耐荷重 500kg
重量 3.7kg
傾斜面でも使用可能なチルトタイプ
ベースは設置面(屋根材)の保護と滑り防止のため、ゴムでしっかりとコーティングされております。
※ゴム部分には油脂を付着させないでください。
※必要に応じて滑り防止措置を実施してください。
追加説明
カタログ価格

7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1391ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top