品番 : EA948TC-41
品名 : 34x400mm/130x130mm 自在ジャッキベース(中空)
仕様
| ねじ | φ34×400㎜ | ベースサイズ | 130×130×15(t)mm |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ径 | φ42.7mm、φ48.6mm | 耐荷重 | 350kg |
| 重量 | 2.1kg | ||
| 傾斜面でも使用可能なチルトタイプ | |||
| 軽くて扱いやすい中空ボルトを使用 | |||
| ベースは設置面(屋根材)の保護と滑り防止のため、ゴムでしっかりとコーティングされております。 | |||
| ※ゴム部分には油脂を付着させないでください。 ※必要に応じて滑り防止措置を実施してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1391ページ | ||||
