詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-5

品名 : 34x422mm/140x140mm 自在ジャッキベース

仕様

ねじ径 34mm 高さ 422mm
ベースサイズ 140×140mm 重量 3.8kg
耐荷重 2.6t 穴径 φ12mm
スチール製
表面処理:電気メッキ
主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/07 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1391ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top