詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-29

品名 : φ42.7/φ48.6mm シート固定用クランプ

仕様

タイプ シングル 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
本体サイズ 100×115×51mm 重量 400g
φ48.6mm、φ42.7mm兼用
日本製
ハトメ穴にクランプのフックを通すことでブルーシート等を単管に簡単に取付けできます。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1393ページ

代替品

EA948TE-19
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top