詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-32

品名 : φ42.7/φ48.6mm 兼用単クランプ

仕様

本体サイズ 80×100×51mm 重量 340g
材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
φ48.6mm、φ42.7mm兼用
日本製
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/09/18 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1393ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top