詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-42

品名 : φ48.6mm ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)

仕様

タイプ Ⅱ型(蝶番型) 本体サイズ 122×122×85mm
材質 スチール(表面:クロメートメッキ) 重量 830g
φ48.6mm用
蝶番のように角度をアレンジできます
日本製
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1393ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top