詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-47

品名 : φ48.6mm タル木止めクランプ(コーナー)

仕様

タイプ コーナー(L型) たる木のサイズ フリー
本体サイズ 92×115×49mm 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
重量 400g
φ48.6mm用
手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。
日本製
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/20 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1394ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top