品番 : EA948TE-57
品名 : φ42.7/φ48.6mm テンションクランプ
ワイヤー等巻取りが楽に!
仕様
| 本体サイズ | 98×160×56mm | 重量 | 760g |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) | 使用例 | 【青果誘引線用として】 トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン 【果樹棚用として】 棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定 【ネット張りとして】 防獣、防鳥、防風、遮光 |
| φ48.6mm、φ42.7mm兼用 | |||
| 日本製 | |||
| 小型張線器付 | |||
| 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 | |||
| クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/26 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
