詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-100

品名 : 48.6mm 単管パイプ用フェンス取付金具

仕様

適用パイプ φ48.6mm サイズ 97.4(W)×47.4(D)×20(H)mm
締付ボルト M6-30mm 重量 30g
材質 ステンレス(SUS304)
単管パイプ専用のステンレス製フェンス固定金具
錆に強く、金属フェンスやネット取り付けに便利です。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top