詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-101

品名 : 48.6mm 単管専用基礎枠

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ(W×D×H) 180×180×450mm
重量 410g 材質 ダンボール
単管専用ダンボール基礎枠
垂直調整フラップをテープ等で止めて固定して下さい。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1397ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top