品番 : EA948TF-105B
品名 : 250x450mm 角度調整機能付自在ステップ(2枚)
仕様
| サイズ | 450×250×140(H)mm | 厚み | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 踏板サイズ | 450×250 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 踏板:溶融亜鉛メッキ ボルト:ユニクロメッキ |
重量 | 約3.7kg |
| 使用工具 | レンチ、ラチェット | 入数 | 2枚 |
| 付属品 | EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4 | ||
| 単管パイプφ48.6mm専用階段プレート | |||
| 4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA948TF-33 : 48.6mm 単管パイプ用強力サドル |
