品番 : EA948TF-10A
品名 : 48.6mm パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ | 90×90×90mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約915g | 材質 | ダクタイル(FCD450) |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ | 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) |
| 締付工具 | 六角レンチ(4mm) | ||
| 単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具 肉厚1.8・2.5mmどちらのパイプにも使用可能 |
|||
| 屋外専用シリーズ | |||
| 溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立 | |||
| 固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上がりを実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
