詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-13

品名 : 48.6mm パイプジョイント(片締ボルト止金具/平面用

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ(W×D×H) 115×60×60mm
重量 620g 材質 ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビス ステンレスビス(M8-8mm) 締付工具 六角レンチ(4㎜)
パイプと金具接続時の引張強度 578Kg(参考値) パイプ締付時のトルク目安 12.5N(参考値)
ロープ通し穴 12×30mm
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
平面用
表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。
ビスが目立たずスマートな外観です。
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1396ページ

代替品

EA948TF-13A
  • 品番

    EA948TF-13A

  • コメント

    変更点:ブランド

ウェブカタログ画像
  • 本商品は⑧に該当します。
  • 本商品は⑧に該当します。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top