詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-17A

品名 : 48.6mm パイプジョイント(パイプ継ぎ)

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ 60×88×60mm
重量 562g 材質 ダクタイル(FCD450)
表面処理 溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ 止めビス ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具 六角レンチ(4mm)
単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具
肉厚1.8・2.5mmどちらのパイプにも使用可能
屋外専用シリーズ
溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立
固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上がりを実現
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 本商品は⑥に該当します
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top