品番 : EA948TF-21
品名 : 48.6mm パイプジョイント(ベース/丸型)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 114×114×55mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 660g | 材質 | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具 | 六角レンチ(4㎜) |
| パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値) | パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) |
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 屋外専用シリーズ | |||
| 丸型 | |||
| 表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。 | |||
| ビスが目立たずスマートな外観です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/03 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1396ページ | ||||
代替品
![]() |
|

