品番 : EA948TF-40
品名 : 48.6mm パイプジョイント(直交クロス継ぎ)
仕様
| 用途 | フェンスやラック作りに | 適合パイプ | 単管パイプφ48.6mm |
|---|---|---|---|
| 締付トルク | 30N(推奨値) | 引張荷重 | 許容値:762kg 最大値:約952kg |
| 使用工具 | 六角レンチ(8mm) | サイズ | 114(W)×65(D)×65(H)mm |
| 重量 | 約800g | 材質 | ダクタイル鋳鉄(FCD-450)(電解亜鉛メッキ) |
| 付属品 | スチールビス(M16-16)×2 | ||
| 単管パイプφ48.6mm専用の単管ジョイント | |||
| ビスが大きいため初心者でも扱いやすく、光沢が美しい美観に優れたタイプ | |||
| 仮設クランプ同様に直交で使用する継ぎ手ですが、単管パイプの様に丸みを帯びており突起がないため、接触による怪我の恐れが軽減されます。 | |||
| 屋内専用のため、屋外で使用する場合は防錆処理を必ず行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
