品番 : EA948TF-42A
品名 : 48.6mm 単管用水平調整金具(アンカータイプ)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ | 130×110×60mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 664g | 材質 | 本体:ダクタイル(FCD450) ベース部:鉄(SS400) |
| 表面処理 | 本体:溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ ベース部:電解亜鉛メッキ |
止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) |
| 締付工具 | 六角レンチ(4mm) | 耐荷重 | 500kg |
| 単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具 肉厚1.8・2.4mmどちらのパイプにも使用可能 |
|||
| 水平調整金具 | |||
| 斜面対応 | |||
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
