詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-43B

品名 : 48.6mm 単管用水平調整金具(重荷重)

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ 135×140×140mm
重量 1652g 材質 本体:ダクタイル(FCD450)
ベース部:鉄(SS400)
表面処理 本体:溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ
ベース部:電解亜鉛メッキ
止めビス ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具 六角レンチ(4mm) 耐荷重 2t
単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具
肉厚1.8・2.4mmどちらのパイプにも使用可能
水平調整金具
斜面対応
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • 単位:mm

商品動画

水平調整金具 製品紹介動画 水平調整金具 製品紹介動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top