品番 : EA948TF-53A
品名 : 48.6mm 単管用水平調整金具(L型/重荷重)
カタログ訂正
25/12/01 材質/止めビス 正…本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、足:鉄(SS400)(電解亜鉛メッキ)/M16-16(ユニクロメッキ)(9025 No.56,57
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 140×140×140mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 足部:鉄(電解亜鉛メッキ処理) |
重量 | 2330g |
| 止めビス | M16-16(ユニクロメッキ) | 締付工具 | 六角レンチ(8mm) |
| パイプと金具接続時の引張強度 | 500Kg(参考値) | パイプ締付時のトルク目安 | 20N(参考値) |
| 耐荷重 | 2t(参考値) | 使用環境 | 屋内・屋外(屋外では防錆必須) |
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 水平調整金具 | |||
| L型 | |||
| 重荷重 | |||
| 斜面対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1397ページ | ||||
